Motion
CWDM3534
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1780 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI05902259
N° MFRCWDM3534
Prix864.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1780 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI05902259
N° MFRCWDM3534
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
Prix864.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.06 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Rallonge d’arbre en acier inoxydable. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F.
  • Ampères à tension
    1.3 A @ 230 V; 1.3 A @ 208 V; 0.7 A @ 460 V
  • Demandes
    La transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568727461
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CWDM3534 .33HP,1755RPM,3PH,60HZ,56C,3512