Motion
SUCTP210-31
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-15/16 po, matériau thermoplastique blanc PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05902287
N° MFRSUCTP210-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-15/16 po, matériau thermoplastique blanc PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05902287
N° MFRSUCTP210-31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.3600 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2600 po
  • Taille du boulon
    0.6700 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.4900 po
  • Longueur totale
    8.1100 po
  • Poids
    1.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    CH
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483208040
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Insérer le type de roulement
    Roulement à billes
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Mobile FM222 USDA H1
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176874000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 210 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC210-31
  • Matériau du joint
    Acier inoxydable AISI 302 , caoutchouc
  • CUP_NON
    029176874000

Aperçu

Description du fabricant
BOULON SUCTP210-31 1-15/16 PO 2