Motion
SUCSF208-24
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI05902294
N° MFRSUCSF208-24
Prix488.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI05902294
N° MFRSUCSF208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix488.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    CH
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483200010
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176873270
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC208-24
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    029176873270

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE SUCSF208-24 1-1/2 PO
  • Conçu pour être utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons
  • Comprend des inserts en acier inoxydable fournis dans des boîtiers en acier inoxydable
  • Boîtier à base solide AISI 304 en inox avec raccord de graissage AISI 304
  • Course intérieure et extérieure : AISI 440C Inox
  • Cage et vis de fixation : AISI 302 Inox
  • Boules : AISI 440C Inox
  • Joints : caoutchouc et acier inoxydable AISI 302
  • Graisse : Mobil FM222, USDA H-1