Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.119 po
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Largeur intérieure0.993 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.417 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.189 po
- Diamètre de la broche0.437 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606