Motion
SHUSTER 40-1OL

SHUSTER CORP
SHUSTER 40-1OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI05903595
N° MFRSHUSTER 40-1OL
Prix3.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 40-1OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI05903595
N° MFRSHUSTER 40-1OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.736 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.309 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.059 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
40 LIEN OFFSET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer