Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.854 po
- Largeur intérieure0.312 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.059 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.156 po
- Diamètre du rouleau0.313 po
- Résistance à la traction4000 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens120 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieDouble pas standard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne de convereur à double pas