Motion
SHUSTER C2060CL

SHUSTER CORP
SHUSTER C2060CL

Maillon de chaîne à rouleaux - 2060 / 1-1/2 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI05903634
N° MFRSHUSTER C2060CL
Prix4.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER C2060CL

Maillon de chaîne à rouleaux - 2060 / 1-1/2 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI05903634
N° MFRSHUSTER C2060CL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.085 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.704 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.945 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNEXION À PINCE À RESSORT C2060

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon