Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6209
- Taille du cadre215TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Dimension C de la longueur totale18.69 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids203.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur à usage général, 10 et 7.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 215TC images, TEFC
- Mot-clé de description10 hp
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.92 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Code KVAH
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant140828.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720989449
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720989449
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- Tous les composants extérieurs sont en acier inoxydable série 300; tous les composants d’étanchéité sont Viton® pour une résistance chimique supérieure
- Les écrans d’extrémité sont des joints toriques scellés au châssis; les joints d’arbre à double lèvre aux deux extrémités des moteurs TEFC (extrémité arbre seulement sur les moteurs TENV)
- Les roulements à double joint sont prélubrifiés avec de la graisse haute température résistante à l’humidité pour une longue durée de vie
- Les revêtements intérieurs appliqués sur le rotor et le stator protègent contre la corrosion; la construction facile à nettoyer est certifiée BISSC pour les applications de boulangerie-pâtisserie
- Les reniflards hydrophobes amovibles dans la cloche d’extrémité de l’arbre opposé et la boîte de conduit égalisent la pression sans laisser entrer l’humidité
- Le système exclusif d’isolation à onduleur IRIS de LEESON offre une protection supplémentaire et une longue durée de vie, en particulier dans les applications à onduleur
- La plaque signalétique complète est gravée au laser sur le châssis du moteur