Spécifications
Dimensions
- Longueur118.11 po
- Rayon de courbure minimum12.00 po
- Hauteur totale3.1900 po
- Largeur totale1.2600 po
- Hauteur de la surface roulante2.5600 po
- Largeur de gaine/canal1.1800 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauBlanc
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- Matériau de la brocheAcétal
- Type de railModule flexible perlé - un seul brin
Aperçu
- Élimine le blocage
- Pas de points de friction ou de pont
- Augmente le débit
- Réduit les dommages au produit
- Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal
- Section assemblée de 10 pi