Motion
DRM205
Jauge de fût - 3/4 po Ouverture de bonde, Position du fût : horizontal
N° D’ARTICLE MI05908558
N° MFRDRM205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de fût - 3/4 po Ouverture de bonde, Position du fût : horizontal
N° D’ARTICLE MI05908558
N° MFRDRM205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ouverture de bonde
    3/4 po

Details

  • Position du tambour
    horizontal
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE FÛT HORIZONTALE DRM205 AVEC ROBINET
  • Acier chromé avec niveau de liquide visible pour une lecture rapide lorsque le fût est horizontal
  • Utiliser avec des huiles et des produits chimiques non visqueux, sauf les solvants chlorés ou les acides ou produits caustiques hautement concentrés
  • Le robinet en zinc (inclus) est homologué FM pour une utilisation avec des liquides inflammables

You May Also Like

Les clients ont également acheté