Motion
C1P2DCR
Moteur pour service sévère/corrosion - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 143TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI05908694
N° MFRC1P2DCR
Prix1,557.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosion - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 143TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI05908694
N° MFRC1P2DCR
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
Prix1,557.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    3 pi-lb
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Régime de base
    1440 tr/min à 1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    84.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382107048
  • Courant maximal admissible
    1.5 A, 1.7 A, 3.0 à 3.1 A, 3.4 A
  • Modèle
    DW65
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382107048
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1 HP 1755 et 1440 tr/min C1P2DCR