Motion
G596
Moteur de rechange pour module moteur - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage spécial, service continu
N° D’ARTICLE MI05908732
N° MFRG596
Prix1,014.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de rechange pour module moteur - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage spécial, service continu
N° D’ARTICLE MI05908732
N° MFRG596
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
Prix1,014.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    6 pi-lb
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Modules moteurs de marque U.S. motors® conçus pour s’adapter aux réducteurs à engrenages avec arbres d’entrée coniques.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382105631
  • Courant maximal admissible
    2.9 A, 5.7 A
  • Modèle
    DY48
  • Catégorie de moteur
    Moteur de remplacement du module moteur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382105631
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2 HP 1740 TR/MIN G596 230/460 V 60 HZ 145T