Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Largeur de la base2-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8125 à 6.4375 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur totale2.6406 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4030 lbf
- Roulement de rechangeUE209-27
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEEP200
- CUP_NON0808250444328