Spécifications
Dimensions
- Taille du corps835
- Taille du port d’entrée1-1/2 po
- Taille du port de sortie1-1/2 po
- Poids2.53 kg
Détails
- Options inclusesManomètre
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreGuage G46-2-02
- Manomètre inclusJauge G46-2-02
- Type de produitRégulateurs d’air pilotés
- Série/systèmeAR-Pilot
- Définir la plage de pression3 à 30 psi
Aperçu
- Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
- Ports de 1/4 à 2
- Support et manomètre en option