Motion
BPT162008
Manchon composite en PTFE BPT (plaine) - 1.0000 po DI, 1.2500 po DE, 1.0000 po de longueur, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI05911429
N° MFRBPT162008
Prix12.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon composite en PTFE BPT (plaine) - 1.0000 po DI, 1.2500 po DE, 1.0000 po de longueur, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI05911429
N° MFRBPT162008
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
Prix12.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    34300 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0.9995 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Composite PTFE ; Capacité de fonctionnement à sec ; Sans entretien
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Roulements à manchon (plaine) en composite de PTFE BPT
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -212 à 350 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.2505 in-1.2525 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905200373

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT COMPOSITE BPT162008 PTFE