Motion
20483
ARRIMAGE DE CHARGE LOAD HUGGER EN POLY 3 CROCHET PLAT 30 PO X 15K PI AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI05912067
N° MFR20483
Prix199.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ARRIMAGE DE CHARGE LOAD HUGGER EN POLY 3 CROCHET PLAT 30 PO X 15K PI AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI05912067
N° MFR20483
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
Votre prix199.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Largeur de la sangle
    3 po
  • Poids
    13.2 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886204839
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    15000 lb
  • CUP_NON
    697886204839
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
20483 30 PI X 3 PO AVEC CROCHET À CLIQUET PLAT
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

You May Also Like

Les clients ont également acheté