Motion
TU 50 FM

SKF
TU 50 FM

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier de verrouillage excentrique, service standard, logement de 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI05912275
N° MFRTU 50 FM
Prix426.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TU 50 FM

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier de verrouillage excentrique, service standard, logement de 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI05912275
N° MFRTU 50 FM
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
Votre prix426.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    36 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    149 mm
  • Fente Espacement  
    101 mm
  • Poids
    5.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU 50 FM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571183831
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 120 °C (-20 à 250 °F)
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    23.2 kN
  • Roulement de rechange
    ENCORE 210
  • Type de joint
    M-Seal
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    7316571183831

Aperçu

Description du fabricant
TU 50 FM PRISE EN CHARGE BRG