Motion
0270-00417

HUB CITY INC
0270-00417

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit Spartan. AL634 10/1 B 56C - réduction unique, 10:1 rapport, C-Face Quill, taille d'entrée 0.6250 po, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05913166
N° MFR0270-00417
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-00417

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit Spartan. AL634 10/1 B 56C - réduction unique, 10:1 rapport, C-Face Quill, taille d'entrée 0.6250 po, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05913166
N° MFR0270-00417
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.4800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    AL634
  • Débit maximal tr/min
    175 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1222 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-00417
  • Numéro CUP du fabricant
    662798434544
  • Puissance d’entrée maximale
    4.190 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    630
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798434544

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 0270-00417
  • Boîtier en alliage d’aluminium usiné avec précision
  • Arbre en alliage
  • Roulements surdimensionnés
  • Conception sans évent - Lubrifiée en usine