Motion
24GSM-24FLH30-28 XBULK

GATES RUBBER CO
24GSM-24FLH30-28 XBULK

Extrémité de tuyau GlobalSpiral 7341-0230 -
N° D’ARTICLE MI05913348
N° MFR24GSM-24FLH30-28 XBULK
Prix296.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSM-24FLH30-28 XBULK

Extrémité de tuyau GlobalSpiral 7341-0230 -
N° D’ARTICLE MI05913348
N° MFR24GSM-24FLH30-28 XBULK
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
Prix296.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    30 °
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille/type de fin
    24FLH
  • Diamètre de la bride
    2.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    No 24 Code 62 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLH
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 30° 28mm gouttes
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Joint torique
  • À utiliser avec
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Numéro CUP du fabricant
    770075615200
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075615200

Aperçu

Description du fabricant
24GSM-24FLH30-28 XBULK G24355-2424X
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;