Motion
25SS X 41P RE

PEER CHAIN
25SS X 41P RE

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 41 pitches Length
N° D’ARTICLE MI05913800
N° MFR25SS X 41P RE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
25SS X 41P RE

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 41 pitches Length
N° D’ARTICLE MI05913800
N° MFR25SS X 41P RE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    41 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.091 po
  • Hauteur de la plaque
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur du rouleau
    0.125 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    3912
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX 25SS X 41P
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.