Motion
08B20
Pignon d’alésage de série - 08B / 1/2 po / 254 mm, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05914497
N° MFR08B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 08B / 1/2 po / 254 mm, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05914497
N° MFR08B20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    9.5 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    8.509 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.28 mm
  • Diamètre extérieur du moyeu
    67 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    88.6 mm
  • Diamètre du pas
    81.2 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.10 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.49 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.49 mm
  • Épaisseur des dents
    7 mm
  • Largeur de la dent
    21 mm
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950396989
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950396989

Aperçu

Description du fabricant
08B20 DENTS DURCIES MÉTRIQUES SPKT
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu sur un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté