Spécifications
Détails
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10185 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66252843791
Aperçu
- Oxyde d’aluminium enduit de céramique de première qualité pour une performance optimale à un prix concurrentiel
- Roues de 1/4 po d’épaisseur conçues pour l’enlèvement des pièces détachées, le lissage des soudures et le biseautage
- Mélange de dureté et de liaison pour fournir un excellent taux de coupe avec une durée de vie exceptionnelle
- Rendement constant et faible prix initial
- Toutes les roues sont entièrement testées et conformes aux normes ANSI
- Support de rejet intégré breveté de petit diamètre de 5/8-11 po qui offre 30 % plus d’utilisation des roues que les moyeux des concurrents