Motion
MP16P/16FT
Cordage de sécurité autorétractable en ligne Miller FalconMC
N° D’ARTICLE MI05914719
N° MFRMP16P/16FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordage de sécurité autorétractable en ligne Miller FalconMC
N° D’ARTICLE MI05914719
N° MFRMP16P/16FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Longueur
    16 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    17.5 mm

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Matériau du boîtier
    Nylon
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Sangle en polyester, aramide
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton, manille pivotante

Aperçu

Description du fabricant
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE MP16P/16FT
  • Raccord tournant en acier inoxydable, mousqueton en aluminium et mousqueton en aluminium
  • Cordage de sécurité autorétractable en toile le plus léger et le plus compact
  • Durabilité extrême avec un boîtier en composite robuste
  • La sangle Technora® haute résistance offre une durabilité extrême
  • Indicateur de charge pour une sécurité accrue
  • Faites pivoter le haut de l’appareil pour éviter que le cordage de sécurité ne se torde pendant l’utilisation
  • Capacité nominale jusqu’à 181 kg ( 400 lb)
  • Répond à toutes les exigences applicables de l’OSHA, de la CSA et de la CE
  • Les unités sont réparables et ne nécessitent aucune recertification annuelle de l’usine (sauf au Canada où l’Association canadienne de normalisation exige une recertification annuelle de l’usine)