Motion
QTM25MM

TB WOODS
QTM25MM

Bague à déconnexion rapide - Bague QTM, alésage 25 mm, diamètre extérieur 63.5 mm Flg, 31.8 mm LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05915786
N° MFRQTM25MM
Prix42.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
QTM25MM

Bague à déconnexion rapide - Bague QTM, alésage 25 mm, diamètre extérieur 63.5 mm Flg, 31.8 mm LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05915786
N° MFRQTM25MM
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
Prix42.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    41.3 mm
  • Longueur du baril
    25.4 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    50.8 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    QTM
  • Bride extérieure Diamètre  
    63.5 mm
  • Bride Épaisseur  
    6.4 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 7 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    31.8 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.0

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672006064
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Inverser
  • Capacité de couple
    198 N-m
  • CUP_NON
    698672006064

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QTM 25 MM