Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à simple effet et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 à action unique est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 50mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Type de cylindre compactCharge anti-latérale
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Double action, tige unique, charge anti-latérale
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages de port : Rc, NPT ou G
- Capacité d’interrupteur automatique