Motion
BVH0750SH1111AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVH0750SH1111AZZA

Robinet à bille - 6000 psi max., 3/4 po., corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI05916868
N° MFRBVH0750SH1111AZZA
Prix304.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVH0750SH1111AZZA

Robinet à bille - 6000 psi max., 3/4 po., corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI05916868
N° MFRBVH0750SH1111AZZA
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
Prix304.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne à bille du corps du bloc
  • Série
    BVH
  • Type
    Vanne à bille du corps du bloc

Aperçu

Description du fabricant
BVH0750SH-1111AZZA VANNE À BILLE