Spécifications
Dimensions
- Port 1 taille/type1/4 po
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsPlastique
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.a.
- Fonctionnalité de la vanne3 voies - 3/2 Universal