Motion
PLS1268-PH4
Solution tampon de pH - Plage de 4,7,10 pH, à utiliser avec : testeurs de pH
N° D’ARTICLE MI05917690
N° MFRPLS1268-PH4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Solution tampon de pH - Plage de 4,7,10 pH, à utiliser avec : testeurs de pH
N° D’ARTICLE MI05917690
N° MFRPLS1268-PH4
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de vérification Ph
    4,7,10
  • Type de produit
    Accessoires pour trousses de sorbant et de déversement

Aperçu

Description du fabricant
SOLUTION DE TAMPON PLS1268-PH4 PH
  • La solution vous aide à atteindre la précision essentielle pour mesurer le pH dans les eaux usées, les eaux pluviales et les liquides de traitement
  • Facilite l’étalonnage : il suffit d’ajuster votre testeur à la mesure du pH de la solution dans un contenant propre
  • Choisissez une solution pH 4, 7 ou 10
  • S’il n’est pas ouvert, la durée de conservation est de 2 ans; une fois ouvert, utilisez un pH de 4 et de 7 dans les 90 jours, un pH de 10 dans les 30 jours