Motion
60NTHP100

TSUBAKI (UST)
60NTHP100

Chaîne à rouleaux - série à goupille creuse, pas de 60 / 3/4 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI05917705
N° MFR60NTHP100
Price$204.63/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60NTHP100

Chaîne à rouleaux - série à goupille creuse, pas de 60 / 3/4 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI05917705
N° MFR60NTHP100
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
Price$204.63/ft

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.03 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039141071
  • Capacité de charge utile
    948 lb

Aperçu

Description du fabricant
60 NEPTUNE CHAÎNE À GOUPILLES CREUSES DE 100 PIEDS BOBINES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté