Motion
MFCS231N  1 15/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFCS231N 1 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvre en N, joint en Viton E1 , FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05917848
N° MFRMFCS231N 1 15/16 FLANGE BALL BRG
Prix457.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFCS231N 1 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-15/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvre en N, joint en Viton E1 , FF en marche libre, HFF en marche libre, joint en marche libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05917848
N° MFRMFCS231N 1 15/16 FLANGE BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix457.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-13/16 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    6.3800 po
  • Global Hauteur  
    2.1700 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Diamètre du pilote
    4.500 po
  • Poids
    5.81 lb

Détails

  • Numéro de palier
    MSG231NLPA
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt MFCS231N Roulements à billes - MFCS231N
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    9800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864803915
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Vitesse maximale
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MFCS
  • Capacité de charge statique
    6570 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864803915

Aperçu

Description du fabricant
MFCS231N BRIDE PILOTE
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, service moyen, bloc de bride à 4-Bolt rond pilote en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer