Motion
TAF324230
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05932366
N° MFRTAF324230
Prix57.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05932366
N° MFRTAF324230
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
Prix57.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    36800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF324230 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 30 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux machines exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    67200 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF324230 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté