Motion
QJ 306  N2 MA C2L

SKF
QJ 306 N2 MA C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 19 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI05933598
N° MFRQJ 306 N2 MA C2L
Prix391.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 306 N2 MA C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 19 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI05933598
N° MFRQJ 306 N2 MA C2L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix391.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 306 ROULEMENT N2 MA C2L
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571037929
  • Température de fonctionnement maximale
    257 °
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    41.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571037929

Aperçu

Description du fabricant
QJ 306 ROULEMENT N2 MA C2L