Motion
RACCORD DE MÂCHOIRE DE TYPE L

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 12 mm
N° D’ARTICLE MI05933673
N° MFRJAW COUPLING TYPE L
Prix10.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 12 mm
N° D’ARTICLE MI05933673
N° MFRJAW COUPLING TYPE L
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
Prix10.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Longueur de l’alésage
    0.625 po
  • Taille du raccord
    L050
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    DANS
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Norme d’ajustement ISO
    H7
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    50 po-lb
  • CUP_NON
    775829202675

Aperçu

Description du fabricant
L050X12MM CPLG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon