Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-48
- Poids du tuyau333.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum10 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre3.84 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.42 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement800 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFibre de verre
- Type de tuyauSpécialité - Construction routière
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH037248-100
- Numéro CUP du fabricant639789277121
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0372
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesTransfert de pétrole.
- CUP_NON639789277121
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité