Motion
SUCTF205-16

SHUSTER CORP
SUCTF205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI05935472
N° MFRSUCTF205-16
Prix172.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCTF205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI05935472
N° MFRSUCTF205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.4530 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC205-16
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SUCTF205-16 1 THERMOPLASTIQUE 4-BOLT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer