Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage7/8 à 14 EIG
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1-5/16 po
- Longueur3.99 po
- Poids0.640 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description7/8 po BH JIC, 7/8 – 14 SAE Filetage mâle
- Type de raccord de tuyaumâle JIC 37° - Cloison
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté7/8 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi