Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 7/16 po
- Anneau extérieur Largeur1.1545 po
- Extérieur Diamètre4.9213 po
- Largeur totale2.3800 po
- Taille du filetage3/8-24 po
- Poids4.39 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864845755
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3050 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale14040 lbf
- Capacité de charge statique radiale8620 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864845755
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 7/16 po, service moyen, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique