Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Anneau extérieur Largeur0.9843 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale0.9843 po
- Taille du filetage5/16-24 po
- Poids2.35 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864845984
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4360 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864845984
Aperçu
- Insert de roulement à billes non monté 2 po, usage moyen, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint d’étanchéité à contact avec la lèvre unique, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable