Motion
MSG223NLPA  1 7/16 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
MSG223NLPA 1 7/16 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI05939227
N° MFRMSG223NLPA 1 7/16 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MSG223NLPA 1 7/16 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI05939227
N° MFRMSG223NLPA 1 7/16 UNMTED BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 7/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864845632
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864845632

Aperçu

Description du fabricant
MSG223NLPA BRG& S.S. MSG223NLPA
  • Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, service moyen, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like