Motion
EHBS239E  2 7/16 BOULE DE SUSPENSION

LINK-BELT
EHBS239E 2 7/16 HANGERBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.4375 po DI, 5.6250 po DE, 1.6250 po de largeur, fonte, usage intermédiaire, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05939237
N° MFREHBS239E 2 7/16 HANGERBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EHBS239E 2 7/16 HANGERBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.4375 po DI, 5.6250 po DE, 1.6250 po de largeur, fonte, usage intermédiaire, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05939237
N° MFREHBS239E 2 7/16 HANGERBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.6250 po
  • Longueur totale
    6.8125 po
  • Global Largeur  
    1.6250 po

Détails

  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864874694
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8080 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864874694

Aperçu

Description du fabricant
EHBS239E NOIR SUSPENDU EHBS239E