Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Diamètre extérieur4.6250 po
- Longueur totale5.5625 po
- Global Largeur1.4060 po
Détails
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864875073
- Rpm max.4800 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200