Motion
EHBS224E  1 1/2 BOULE DE SUSPENSION

LINK-BELT
EHBS224E 1 1/2 HANGERBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.5000 po DI, 4.0000 po DE, 1.3400 po de largeur, fonte, usage intermédiaire, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05939244
N° MFREHBS224E 1 1/2 HANGERBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EHBS224E 1 1/2 HANGERBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.5000 po DI, 4.0000 po DE, 1.3400 po de largeur, fonte, usage intermédiaire, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI05939244
N° MFREHBS224E 1 1/2 HANGERBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Global Largeur  
    1.3400 po

Détails

  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864874731
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864874731

Aperçu

Description du fabricant
EHBS224E NOIR SUSPENDU EHBS224E