Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Diamètre extérieur3.3750 po
- Longueur totale4.1875 po
- Global Largeur1.2205 po
Détails
- Type de serviceService moyen
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864874632
- Rpm max.8000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864874632