Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Longueur totale4.6875 po
- Global Largeur1.2800 po
Détails
- Type de serviceService intermédiaire
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864874526
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864874526