Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Largeur du boîtier2 3/4 po
- Hauteur totale9.5600 po
- Longueur totale7.1300 po
- Largeur totale3.1300 po
- Code de taille214
- Poids15.09 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService moyen
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU NOIR CP À FENTE LARGE BB
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Numéro de catalogue du fabricantMTHS239N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864807562
- Rpm max.3050 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale14040 lb
- Capacité de charge statique radiale8620 lbf
- Roulement de rechangeMSG239NLPA
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série200
- CUP_NON662864807562
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0447 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 7/16 po, service moyen, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique