Motion
MFXS223MHFF

LINK-BELT
MFXS223MHFF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939290
N° MFRMFXS223MHFF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFXS223MHFF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres N, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939290
N° MFRMFXS223MHFF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6560 po
  • Espacement des trous de boulon
    5-21/32 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-21/32 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    MSG223MHFFLPA
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864805414
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint à lèvres N, joint Viton E1 , FF en marche libre, HFF en marche libre, MHFF en marche libre
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
MFXS223MHFF FLANG NOIR MFX-S223MHFF
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage moyen, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillable, fonctionnement libre, rempli de graisse à 10 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good