Motion
MFCL240N  2 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
MFCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-1/2 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvre N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939299
N° MFRMFCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG
Prix877.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MFCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-1/2 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvre N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI05939299
N° MFRMFCL240N 2 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Votre prix877.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8750 po
  • Espacement des trous de boulon
    5-7/8 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    2-5/16 po
  • Largeur du boîtier
    11/16 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    MCLG240NLPA
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Col Centrik-Lok
  • Numéro CUP du fabricant
    662864822633
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14040 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    8620 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864822633

Aperçu

Description du fabricant
MFCL240N FLANG NOIR MFCL240N
  • Roulement à billes monté de 2 1/2 po, usage moyen, bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer