Motion
MPCL223N  1 7/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
MPCL223N 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939333
N° MFRMPCL223N 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix777.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MPCL223N 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939333
N° MFRMPCL223N 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix777.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7813 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Longueur totale
    7.0625 po
  • Largeur totale
    1.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864823500
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864823500

Aperçu

Description du fabricant
MPCL223N OREILLERNOIR MPCL223N