Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre8.6250 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre3 7/16 po
- Longueur de l’alésage2-33/64 po
- Largeur du boîtier1-1/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9060 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Global Hauteur2.9200 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur totale10.2500 po
- Diamètre du pilote7.375 po
- Poids20.93 lb
Détails
- Numéro de palierMSG255E1LPA
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt MFCS255E1 Roulements à billes - MFCS255E1
- Type de serviceService moyen
- Capacité de charge dynamique21580 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Type de graisseAlmasol 1250 haute température
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantALMASOL 1250 À HAUTE TEMPÉRATURE
- Type de lubrificationAlmsol 1250
- Numéro CUP du fabricant662864806916
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.2250 tr/min
- Vitesse maximale2250 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21580 lb
- Capacité de charge statique radiale14400 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique14400 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864806916
Aperçu
- Roulements à billes montés de 3 7/16 po, service moyen, bloc à bride ronde à 4-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint de contact Viton à simple lèvre, dispositifs de retenue en acier, graisse haute température, dégagement accru