Motion
MPCL239N 2 7/16

LINK-BELT
MPCL239N 2 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939440
N° MFRMPCL239N 2 7/16
Prix746.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MPCL239N 2 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI05939440
N° MFRMPCL239N 2 7/16
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
Prix746.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.2500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3125 po
  • Hauteur totale
    6.0000 po
  • Longueur totale
    10.7500 po
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Poids
    13.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864823333
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8620 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864823333

Aperçu

Description du fabricant
MPCL239N OREILLERNOIR MPCL239N